• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Nastro adesivo per sabbiatura 500, verde, 50 mm x 9,1 m, 6/CV

Codice art.: 7000001171
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000001171
EAN / GTIN 50021200608952
Codice del produttore 7000001171
Numero-L L01310 870
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro abrasivo per mascheratura 3M™ 500 è facile da lavorare e tagliare. Ciò lo rende adatto per la marcatura con linee sottili di dettagli fini o per la creazione di piccole annotazioni. Il coperchio protettivo è realizzato in carta rivestita in silicone ed è facile da rimuovere, il che rende il prodotto molto adatto per la stampa di parti. L'adesivo acrilico garantisce una forte adesione a molte superfici come metallo, vetro, legno e molte materie plastiche e ha un intervallo di temperatura compreso tra +40°C e +120°C. l'adesivo e il tampone in gomma garantiscono una rimozione pulita e monopezzo con una pulizia minima.

Vantaggi:

  • I supporti verdi e durevoli proteggono da un'ampia gamma di agenti di brillamento.
  • Migliore visibilità durante la rimozione con colore verde
  • Il nastro adesivo più sottile della nostra gamma offre un'eccellente adattabilità
  • L'adesivo acrilico garantisce un'adesione affidabile su un'ampia varietà di superfici

Raccomandazioni:

  • È adatto per la marcatura di linee sottili di dettagli fini o per la creazione di piccole etichette e sabbiatura