Leírás:
A 3M™ homokfúvó maszkoló szalag 500 könnyen feldolgozható és vágható. Ez alkalmassá teszi a finom részletek finom vonalas jelölésére vagy kis megjegyzések készítésére. A védőburkolat szilikon bevonatú papírból készül, és könnyen eltávolításhoztható, így a termék nagyon alkalmas az alkatrészek sajtolására. Az akril ragasztó erős tapadást biztosít számos felületen, mint például az fém, az üveg, a fa és sok műanyag, és +40°C és +120°C közötti hőmérséklet-tartományt biztosít. A ragasztó és a gumi pad tiszta, egy darabból álló eltávolításhoztást biztosít minimális tisztítással.
Előny:
- A zöld, tartós hordozók a robbantószerek széles skálájával szemben védelmet nyújtanak.
- Jobb láthatóság a zöld színű eltávolításkor
- Portfóliónkban a legvékonyabb ragasztószalag kiváló alkalmazkodóképességet kínál
- Az akril ragasztó megbízható tapadást biztosít a legkülönbözőbb felületekhez
Ajánlás:
- Alkalmas finom részletek finom vonaljelölésére vagy kis címkék és homokfúvás készítésére