3M™ Dischi per pavimenti Premium Rossi, 330 mm, 5/Case

Codice art.: 7000000677
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Contenuto 5 pz.
Forma es. tonda
Diametro 330 mm
Larghezza abrasivo 330 mm
Grado di finezza es. fine
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Denominazione originale prodotto 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot
Imballaggio Scatola
Colore rosso
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Carta abrasiva
Per materiale legno
per Lavorazione in piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000677
EAN / GTIN 00048011083889
Codice del produttore 7000000677
Numero-L L01130 110068
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Pulisci e rimuovi rapidamente le striature per migliorare l'aspetto del pavimento con i Dischi per la pulizia linea Economy 3M™ rossi. I nostri dischi rossi sono progettati per la pulizia quotidiana e una lieve azione abrasiva per la rimozione di sporco moderato, striature e segni neri lasciati dai tacchi. Esercitano un'azione pulente se utilizzati a bagnato e un'azione abrasiva se utilizzati a secco.

Vantaggi:

  • Disco per pavimenti progettato per la pulizia quotidiana e la rimozione di sporco leggero, striature e segni scuri lasciati dai tacchi
  • Adatto anche per un'azione abrasiva leggera
  • Esercita un'azione pulente se utilizzato a bagnato e un'azione abrasiva se utilizzato a secco
  • Pulisce e rimuove velocemente le striature, migliorando l'aspetto dei pavimenti

Raccomandazioni:

  • Pulisce e rimuove le striature, migliorando l'aspetto dei pavimenti