{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 5 kos | |
| Oblika | okroglo | |
| Premer | 330 mm | |
| Širina brusnega sredstva | 330 mm | |
| Stopnja preciznosti | fino | |
| Brusna podlaga | koprena | |
| Oznaka proizvajalca | 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot | |
| Embalaža | Škatla | |
| Barva | rdeča | |
| vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni papir | |
| primerno za material | les | |
| primerno za | brušenje površine |
| Številka izdelka | 7000000677 | |
| EAN/GTIN | 00048011083889 | |
| Številka proizvajalca | 7000000677 | |
| L-število | L01130 110068 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |