Carta di lappatura 261X di 3M™ - Rotolo da 30 micron - 101 mm x 45720 mm x 76,2 mm ASO - 4 per confezione

Codice art.: 7000000322
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000000322
EAN / GTIN 50051144140553
Codice del produttore 7000000322
Numero-L L51710 715
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una finitura uniforme su una gamma di superfici, utilizzando la pellicola per lappatura 3M™ 261X. La pellicola è costituita da particelle di ossido di alluminio in grana fine che rivestono una pellicola di poliestere da 3 mil e la distribuzione serrata delle particelle contribuisce a ottenere una velocità di taglio e una finitura più omogenea durante tutta la lavorazione. Disponibile in un'ampia gamma di grane finissime (0,30, 3,0, 5,0, 9,0, 12,0 e 30,0 micron). Scegli tra dischi, fogli o rotoli.

Vantaggi:

  • Distribuzione ravvicinata delle particelle
  • Frequenza di taglio, finitura e durata uniformi
  • Ottieni una finitura uniforme su una serie di substrati

Raccomandazioni:

  • Per la manutenzione e la riparazione durante la lucidatura dei connettori in fibra
  • Scegli tra dischi, fogli o rotoli e una varietà di gradi micrometrici
  • Selezionare per Superfinish