• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lapping Film 261X, 30,0 Micron, Rolle, 101,6 mm x 45,7 m x 76,2 mm Kern, ASO

Artikel-Nr.: 7000000322
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000000322
EAN / GTIN 50051144140553
Herstellernummer 7000000322
L-Nummer L51710 715
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Lapping Film 261X auf einer 3 Mil Film Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen 0,3 3 5 9 12 30 Micron verfügbar.

Vorteil:

  • Farbliche Kennzeichnung
  • Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
  • Micron Körnung und Vollkunstharzbindung
  • Wasser-und ölfest
  • Anwenderfreundliche Handhabung
  • Hohe Standzeit
  • Präzise und bestimmbare Oberflächenqualitäten und eine hohe Produktivität
  • Reproduzierbare Oberflächenqualität
  • Enge Toleranzen in den Korngrößen und sehr gute Kornhaftung
  • Gleichmäßigeres Finish
  • Klare Zuordnung
  • Reduziertes Zusetzen

Empfehlung:

  • Zur Wartung und Reparatur beim Polieren von Glasfaseranschlüssen
  • Wählen Sie zwischen Scheiben, Blättern oder Rollen und einer Vielzahl von Mikrometer-Sorten
  • Wählen Sie für Superfinish