3M™ Speedglas™ Piastra di copertura interna, 9000X, 428010

Codice art.: 7000000184
Prezzo set 5 articoli (4,95 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Set
  • Ordinabili per multipli di: 20 Set
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000000184
EAN / GTIN 07319574280101
Codice del produttore 7000000184
Numero-L L01130 101033
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le lamine di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per le maschere di saldatura 3M™ Speedglas™ che hanno lo scopo di proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi. Sostituire quando la lamina di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o si sporca troppo per essere pulita. Pulire regolarmente con un panno che non lascia pelucchi, ad esempio un panno detergente 3M™. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.

Vantaggi:

  • Aiuta a proteggere la lente di saldatura
  • Sostituire la lamina di protezione interna 3M™ Speedglas™ quando diventa molto usurata o troppo sporca per essere pulita
  • Progettata per essere utilizzata con la maschera per saldatura e i filtri 3M™ Speedglas™
  • Pulire regolarmente con un panno che non lascia pelucchi

Raccomandazioni:

  • Adatto per applicazioni di saldatura