Belső első tárcsa, 9000X

Cikkszám: 7000000184
Ár beállítása 5 Darab (4,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Készlet
  • Rendelési lépések: 20 Készlet
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000000184
EAN / GTIN 07319574280101
Gyártó száma 7000000184
L-szám L01130 101033
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Speedglas™ belső lencsék a 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszkok cserélhető alkatrészei, és a hegesztőszűrő szikráktól és fröccsenésektől való védelemmelmére szolgálnak. Cserélje ki a 3M™ Speedglas™ belső lencséket, ha azok sérültek vagy túl piszkosak a tisztításhoz. Rendszeresen tisztítsa meg egy szöszmentes papírral vagy textilkendővel (pl. 3M™ tisztítókendő). A kopott vagy sérült alkatrészek rendszeres ellenőrzése maximális biztonságot és kényelmet biztosít.

Előny:

  • Védi a hegesztőszűrőt
  • Cserélje ki a 3M™ Speedglas™ belső lencsét, ha az sérült vagy szennyezett.
  • A 3M™ Speedglas™ hegesztőmaszkkal és a hozzá tartozó hegesztőszűrővel használható
  • Rendszeresen tisztítsa meg tiszta, szöszmentes ruhával

Ajánlás:

  • Hegesztési alkalmazásokhoz alkalmas