uvex 2 trend Stivale S2 blu/nero Larghezza 10 Misura 51

Codice art.: 6935751
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6935751
EAN / GTIN 4031101775425
Codice del produttore 6935751
Numero-L L01670 1927
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Che si tratti di montaggio o di produzione, di interni o di esterni: Il trend uvex 2 incorpora molte tecnologie collaudate in una moderna linea di prodotti entry-level per applicazioni medie (S1 - S3). Il puntale uvex anti-twist per una maggiore protezione contro le torsioni e i materiali della suola di alta qualità, insieme a un look sportivo e a colori freschi, assicurano che sia un piacere da indossare. Il risultato: Massimo comfort e sicurezza per il lavoro quotidiano.  ,

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarponi da sicurezza particolarmente sportivi e flessibili
  • Materiali per le suole privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • Stivali di sicurezza con sistema di allacciatura resistente allo sporco e al calore

Caratteristiche di comfort

  • ottimo assorbimento delle vibrazioni
  • ottimo comfort
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • tessuto esterno in pelle idrorepellente

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S2 secondo la norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Stivali di sicurezza conformi alle norme ESD con resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale in acciaio.
  • Tappo posteriore stabilizzante uvex anti-twist per proteggere da piegature
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con ottime proprietà antiscivolo (SR)
  • elementi riflettenti per una maggiore visibilità

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2 trend
  • Colore (filtro): blu/nero
  • Classe di protezione: S2
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 51
  • Chiusura: Lacci
  • plantare: plantare uvex 2 trend climate comfort
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 2 trend
  • Larghezza: 10

Download & documenti

Prodotti correlati