uvex 2 trend Botas S2 azul/negro Ancho 10 Talla 51

Número de artículo: 6935751
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6935751
EAN / GTIN 4031101775425
Número del fabricante 6935751
Número L L01670 1927
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Ya sea en montaje o en producción, en interior o en exterior: La tendencia uvex 2 incorpora numerosas tecnologías probadas en una moderna línea de productos de nivel básico para aplicaciones medias (S1 - S3). La puntera uvex antitorsión para una mayor protección contra la torsión y los materiales de alta calidad de la suela exterior, junto con un aspecto deportivo y colores frescos, garantizan que sea un placer llevarlos puestos. El resultado: Máximo confort y seguridad para el trabajo diario.  ,

Característica:

Características generales

  • Bota de seguridad especialmente deportiva y flexible
  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Botas de seguridad con sistema de cordones resistente a la suciedad y al calor

Características de confort

  • muy buena amortiguación
  • muy cómoda de usar
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • parte superior de cuero hidrofugado

Características de seguridad

  • Clase de protección S2 según la norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Las botas de seguridad cumplen con los requisitos ESD, con una resistencia de disipación inferior a 100 megaohmios
  • Punta de acero
  • Tapa trasera estabilizadora uvex anti-twist para proteger contra las torceduras
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades antideslizantes (SR)
  • elementos reflectantes para una mayor visibilidad

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2 trend
  • Color (filtro): azul/negro
  • Clase de protección: S2
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 51
  • Cierre: Cordones
  • plantilla: plantilla uvex 2 trend climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 trend
  • Anchura: 10