Valigetta X-ABS con vaschetta interna e 3 pannelli portautensili Lucchetti TSA, Modello: 1

Codice art.: 692641 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: X-ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Portautensili autobloccanti
  • Portata valigetta: 30
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale X-ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Portautensili autobloccanti
Portata valigetta 30 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 460 mm
Dimensione interna larghezza 190 mm
Dimensione interna altezza 310 mm
Peso 5 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692641 1
copia
EAN / GTIN 4006793001114
copia
Codice del produttore 581070171
copia
Produttore PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Lucchetti a cilindro a scomparsa integrati nel doppio telaio in alluminio, bloccaggio a scatto per la chiusura del coperchio della valigetta e paracolpi sul fondo.
 
Dotazione interna:
1 vaschetta interna con divisori, coperchio con pannello portautensili e 1 fila di supporti portautensili (n. art. 692750), 1 pannello con 2 file di supporti portautensili (n. art. 692720), 1 pannello con 1 fila di supporti portautensili (n. art. 692730), 1 pannello portadocumenti su lato del coperchio.
Lucchetti TSA: Per i viaggi negli USA, questi lucchetti possono essere aperti e richiusi dalle autorità di sicurezza statunitensi “Transportation Security Administration” (TSA) con una chiave generica ai fini dell’ispezione. Si evita così l’apertura violenta della valigetta (rottura del lucchetto) nel caso di ispezioni.

Nota:

Valigetta disponibile su richiesta anche con altre varianti di lucchetto.