KGS 315 Plus Set Troncatrice

Codice art.: 690971000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 690971000
EAN / GTIN 4007430308153
Codice del produttore 690971000
Numero-L L01750 1152
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano girevole su entrambi i lati e alla testa inclinabile su entrambi i lati
  • Enorme prestazione di taglio grazie a un motore universale estremamente potente e alla grande lama
  • Regolazione della velocità per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche
  • Grande capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per i pezzi di lavorazione larghi
  • Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
  • Aspirazione ottimale dei trucioli grazie al secondo punto di aspirazione direttamente sul punto di taglio
  • Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
  • Avviamento morbido per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
  • Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
  • Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
  • Morsetto rapido per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall’alto o dal davanti
  • Prolunghe laterali piano tavolo integrate, estraibili, in alluminio pressofuso
  • Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
  • Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive

    Dotazione
  • Lama in metallo duro (84 denti), 2 prolunghe laterali del piano tavolo, Morsetto, Riduzione 35/58 mm, Cavalletto macchina KSU 401

Proprietà:

  • Insicurezza di misurazione K: 2.6 dB(A)
  • Peso: 27.2 kg
  • Bruttogewicht: 67.000 kg
  • Livello di pressione acustica: 89 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1600 W
  • Potenza nominale assorbita S1 100%: 1600 W
  • Potenza nominale assorbita S6 20%: 2200 W
  • N. giri a carico nominale: 4100 /min
  • Superficie di appoggio: 1070 x 505 x 365 mm
  • Profondità di taglio max. 90°/45°: 120 / 76 mm
  • Capacità di taglio 45°/45°: 223 x 76 mm
  • N. giri max. a vuoto: 3100 - 4100 /min
  • Lama: 315 x 30 mm
  • Larghezza di taglio max. 90°/45°: 320 / 223 mm
  • Capacità di taglio 90°/90°: 320 x 120 mm
  • Inclinazione lama a sinistra/destra: 46 / 46 °
  • Regolazione piano girevole sinistra/destra: 47 / 60 °
  • Velocità di taglio: 51 - 68 m/s