Ferăstrău de retezat KGS 315 Plus Set

Cod articol.: 690971000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 690971000
EAN / GTIN 4007430308153
Număr producător 690971000
L-Număr L01750 1152
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Flexibilitate maximă la tăierea cu ferăstrăul datorită mesei care poate fi rotită pe ambele părți și a capului de ferăstrău care poate fi înclinat pe ambele părți
  • Putere de tăiere enormă datorită motorului universal extrem de puternic și a pânzei de ferăstrău de dimensiuni mari
  • Controlul vitezei pentru o gamă extinsă de aplicații, de ex. pentru tăierea profilelor de aluminiu și a materialelor plastice
  • Capacitate mare de tăiere datorită funcției de tragere pentru piesele de lucru late
  • Transport ușor datorită mânerelor ergonomice de transport și siguranței capului de ferăstrău
  • Extracție optimă a așchiilor datorită celui de-al doilea punct de extracție direct la interfață
  • Electronică cu arbore complet Vario-Constamatic (VC) pentru lucrul cu viteze specifice materialului, care rămân aproape constante sub sarcină
  • Metabo Quick pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
  • Demaraj moale pentru o durată de viață lungă a motorului și a cutiei de viteze
  • Reglare rapidă și precisă a unghiurilor comune prin intermediul punctelor de blocare
  • Înalt, Opriri înalte, reglabile lateral, pentru tăiere sigură
  • Blocare rapidă pentru fixarea sigură a piesei de prelucrat de sus sau din față
  • Prolongatoare de masă extensibile integrate, din aluminiu turnat sub presiune
  • Oprire de adâncime pentru realizarea ușoară a canelurilor
  • Toate scările și comenzile pot fi vizualizate din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv

    Scopul livrării
  • Lama de ferăstrău cu vârf de carbură (84 de dinți), 2 extensii de masă integrate, clemă de material, piesă de tranziție 35/58 mm, suport de mașină KSU 401.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 2.6 dB(A)
  • Greutate: 27.2 kg
  • Greutate brută: 67.000 kg
  • Nivelul presiunii sonore: 89 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1600 W
  • Putere nominală de intrare S1 100%: 1600 W
  • Puterea nominală de intrare S6 20%: 2200 W
  • Viteza la sarcină nominală: 4100 /min
  • Suprafața de sprijin: 1070 x 505 x 365 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere 90°/45: 120 / 76 mm
  • Capacitate de tăiere 45°/45: 223 x 76 mm
  • Viteza fără sarcină: 3100 - 4100 /min
  • Pânza de ferăstrău: 315 x 30 mm
  • Max. Lățimea de tăiere 90°/45: 320 / 223 mm
  • Capacitate de tăiere 90°/90: 320 x 120 mm
  • Înclinarea pânzei de ferăstrău stânga/dreapta: 46 / 46 °
  • Reglarea butonului rotativ stânga/dreapta: 47 / 60 °
  • Viteza de tăiere: 51 - 68 m/s

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript