• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

uvex 3 stivali S3 68742 nero larghezza 11 misura 37

Codice art.: 6874237
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6874237
EAN / GTIN 4031101978260
Codice del produttore 6874237
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

Il modello uvex 3 è stato sviluppato appositamente per le esigenze estreme delle applicazioni pesanti. Combina la robustezza necessaria con un design sportivo e dinamico. È dotato delle più recenti tecnologie uvex e protegge i suoi indossatori: All'interno in modo affidabile e molto confortevole.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Stivali con lacci di sicurezza robusti, moderni e leggeri, con calzata extra ampia
  • Sistema di allacciatura resistente allo sporco e scorrevole
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice

Caratteristiche di comfort

  • Tessuto esterno in pelle uvex waterstop idrorepellente
  • fodera in tessuto traspirante
  • linguetta antipolvere
  • Taglie 36-40 realizzate su forme da donna
  • plantare comfort antistatico intercambiabile (cod. n. art.: 86937-9)

Caratteristiche di sicurezza

  • intersuola uvex i-PUREnrj ammortizzante e che restituisce energia
  • Suola esterna in PU
  • calotta esterna in poliuretano espanso
  • talloniera in poliuretano espanso
  • Puntale di protezione al 100% privo di metallo
  • barriera antieffrazione flessibile in tessuto
  • elementi riflettenti
  • con certificazione ESD

Caratteristiche tecniche

  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Classe di protezione: S3
  • Larghezza: 11