Cizme uvex 3 S3 68742 negru Lățime 11 dimensiune 37

Cod articol.: 6874237
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6874237
EAN / GTIN 4031101978260
Număr producător 6874237
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

uvex 3 a fost dezvoltat special pentru cerințele extreme ale aplicațiilor grele. Acesta combină robustețea necesară cu un design sportiv și dinamic. Este echipat cu cele mai noi tehnologii uvex și își protejează purtătorii: În interior fiabil, cu mult confort.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Ghete cu șireturi de siguranță, robuste, moderne și ușoare, cu o croială extra largă
  • Sistem de șireturi rezistent la murdărie și ușor de folosit
  • Toate materialele utilizate pentru tălpi nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului

Caracteristici de confort

  • material exterior din piele uvex waterstop, hidrofug
  • căptușeală din material textil respirabil
  • Praf
  • Mărimi 36-40, realizate pe forme de pantofi pentru femei
  • talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (Cod: 86937-9)

Caracteristici de protecție

  • Talpă intermediară uvex i-PUREnrj cu proprietăți de amortizare și de recuperare a energiei
  • Talpă din PU
  • capac exterior din poliuretan expandat
  • căptușeală din poliuretan expandat pentru călcâi
  • Vârf de protecție a degetelor fără metal 100 %
  • barieră de protecție flexibilă din material textil
  • elemente reflectorizant
  • Certificare ESD

Caracteristici tehnice

  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Clasă de protecție: S3
  • Lățime: 11