• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Set di pinze per anelli di sicurezza 8 pezzi, Numero pezzi: 8

Codice art.: 685610 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo set 8 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristica Es. idrorepellente
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Mobilità ++
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Codice del produttore 685610 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mobilità: ++ Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con portata 100 kg, capacità di carico massimo 25 kg.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Fornitura:

pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli interni o fori: cad. 1 pz. n. art. 719770 Dim. J0; J1; J2; J3
Pinze di precisione per anelli di sicurezza per anelli esterni o alberi: cad. 1 pz. n. art. 719870 Dim. A0; A1; A2; A3
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102

Nota:

Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.
La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una L-BOXX®.