Conjunto de alicates para anéis de retenção 8 peças, Número peças: 8

N.º do artigo: 685610 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número peças Definir preço 8 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso 3,6 kg
Tipo de produto Alicate para anéis de retenção

Identificação e classificação

Número do artigo 685610 8
EAN/GTIN 2050001944559
Número do fabricante 685610 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Caixa de sistema de plástico L-BOXX® feita de plástico ABS resistente a choques e a impactos, totalmente à prova de salpicos de água. O robusto mecanismo de clique permite uma ligação ou ligação fácil e rápida Separação das caixas e transporte de várias caixas de sistema de plástico em combinação de até 40 kg. As tampas podem ser carregadas até 100 kg, capacidade de carga até 25 kg.

Material fornecido:

Alicate para anéis de retenção de precisão para anéis interiores ou furos: Cada 1 un. n.º 719770 tam. J0; J1; J2; J3
Alicate para anéis de retenção de precisão para anéis exteriores ou veios: Cada 1 un. n.º 719870 tam. A0; A1; A2; A3
Inserto para tampa: 1 unid. n.º 693352
Acondicionamento em: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

A entrega é feita com uma ferramenta ordenada. O carrinho adequado para o transporte de até 5 L-BOXX® tam. 102 está disponível sob o n.º 693370 tam. 5.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados