uvex 1 G2 Scarpa bassa S2 blu/nero Larghezza 10 Misura 50

Codice art.: 6830750
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6830750
EAN / GTIN 4031101932149
Codice del produttore 6830750
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Il futuro è pieno di energia con le uvex 1 G2. L’innovativa tecnologia della suola in poliuretano uvex i-PUREnrj restituisce l’energia d’impatto all’utilizzatore su tutta la suola e ridefinisce l’ammortizzazione e la stabilità. Per ogni giornata lavorativa piena di energia, con un comfort sensibilmente maggiore e una significativa riduzione dell’affaticamento del piede.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • scarpa bassa di sicurezza S2 particolarmente leggera
  • Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • laccio elastico regolabile individualmente con chiusura a scatto

Caratteristiche di comfort

  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello più ampio che dai materiali traspiranti e ottimizzati per il comfort termico
  • Per evitare punti di pressione, struttura della gamba quasi senza cuciture in microvelours high-tech, idrorepellente
  • plantare comfort antistatico intercambiabile, dotato di sistema di traspirazione dell’umidità e di un’ulteriore ammortizzazione nel tallone e nell’avampiede, oltre a ottime caratteristiche di sostegno per l’arco plantare
  • patta antipolvere e collo morbidamente imbottiti
  • Le taglie dalla 35 alla 40 sono realizzate su una forma da donna

Caratteristiche di sicurezza

  • innovativa tecnologia della suola uvex i-PUREnrj con eccellenti proprietà di ammortizzazione nell’avampiede e nel tallone, buon ritorno di energia (rebound) su tutta l’intersuola e stabilità ottimale grazie al rinforzo del tallone in schiuma
  • soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Nuovo puntale uvex xenova® più ampio e privo al 100% di parti metalliche: compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante, per una maggiore libertà di movimento delle dita e una calzata ottimale

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 1 G2
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): blu/nero
  • Classe di protezione: S2
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 50
  • Chiusura: Lacci elastici con chiusura rapida
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1 G2 plantare comfort climatico
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 1 G2
  • Larghezza: 10

Download & documenti

Prodotti correlati