uvex 1 G2 pol čevlji S2 modra/črna širina 10 velikost 50

Št. art.: 6830750
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6830750
EAN/GTIN 4031101932149
Številka proizvajalca 6830750
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Prihodnost je polna energije z Uvex 1 G2, ki določa trende. Inovativna poliuretanska tehnologija podplata uvex i-PUREnrj vrača energijo udarca uporabniku po celotnem podplatu ter na novo opredeljuje blaženje in stabilnost. Za vsak delovni dan, poln energije, z občutno več udobja in občutno manjšo utrujenostjo stopal.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • posebno lahki varnostni polčevlji S2
  • primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • prilagodljiv, elastičen vezni trak z zaponko za hitro zapiranje

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita, širša kopita kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija gornjega dela iz visokotehnološkega mikrovezja, hidrofobizirana
  • zamenljiva, antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala ter dobrimi lastnostmi za podporo stopalnega loka
  • mehko oblazinjen zaščitni jezik in ovratnik
  • velikosti od 35 do 40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • novo tehnologijo podplata uvex i-PUREnrj z odličnimi blažilnimi lastnostmi v prednjem delu stopala in pete, dobrim povratkom energije pri koraku (rebound) po celotni medpodplati ter optimalno stabilnostjo zaradi penastega okvira pete
  • izpolnjuje zahteve ESD z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • nova, širša, 100 % kovinsko neopremljena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna, za več prostora za prste in optimalno prileganje

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 G2
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): modra/črna
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 50
  • Zadrga: Elastične vezalke s hitrim zapenjanjem
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: Uvex 1 G2 klima udobje stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1 G2
  • Širina: 10

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov