Descrizione:
La uvex 1 x-craft, serie sportiva di scarpe antinfortunistiche ispirata dal mercato, è uno strumento all’avanguardia per ambiti di applicazioni leggeri come l’artigianato, l’industria e la logistica. La uvex 1 x-craft è progettata per il lavoratore ed è un validissimo supporto in qualsiasi condizione e attività. Supporto e flessibilità totali sono garantiti nell’avampiede grazie alla suola con uvex bionom x e alla flexzone integrata. Inoltre, uvex 1 x-craft rappresenta una soluzione avanzata in termini di resistenza all’abrasione, protezione e traspirabilità grazie al copripuntale dinamico, alla tomaia e alla struttura della linguetta perforata. La suola i-PUREnrj planet garantisce un'ammortizzazione con il 15% di materiale rigranulato. uvex 1 x-craft è la scarpa antinfortunistica all’avanguardia in termini di sostenibilità, comfort, design sportivo e innovazione.
Proprietà:
Caratteristiche generali
- Stivali di sicurezza S3L con lacci, dal design sportivo e particolarmente leggeri
- Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
- Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
Caratteristiche di comfort
- Tessuto esterno in microvelluto leggero e traspirante
- Fodera in rete traspirante Distance-Mesh
- Taglie 35-40 realizzate su forme da donna
- plantare comfort antistatico intercambiabile (cod. n. art.: 95797-0)
Caratteristiche di sicurezza
- intersuola uvex i-PUREnrj planet con proprietà ammortizzanti e di restituzione dell’energia, realizzata con il 15% di granulato riciclato proveniente dagli scarti di produzione
- Suola esterna in PU
- calotta esterna in poliuretano espanso
- talloniera in poliuretano espanso
- Puntale di protezione al 100% privo di metallo
- barriera antieffrazione flessibile in tessuto
- con certificazione ESD