Popis:
Sportovní řada bezpečnostních bot uvex 1 x -Craft, inspirovaná trhem, je jednoduše další úrovní pro lehké aplikace v řemeslech, průmyslu a logistice. , uvex 1 x -Craft je určen pro doers a podporuje v každé situaci a v každé činnosti. Plná podpora a flexibilita jsou zaručeny podešví s uvex bionomem x a integrovanou pružnou zónou v oblasti přední části chodidla. Kromě toho má uvex 1 x -Craft další úroveň odolnosti proti oděru, ochrany a prodyšnosti díky své dynamické čepici, technologickým horním materiálům a konstrukci děrovaného jazyka. Mezipodešev i -PUREnrj Planet zajišťuje konzistentní návratnost energie s 15% obsahem regranulátu. Ať už je to udržitelnost, pohodlí, sportovnost nebo inovace, uvex 1 x -Craft je jednoduchý - bezpečnostní bota na další úrovni.
Charakteristika:
Obecné charakteristiky
- Sportovní, mimořádně lehké bezpečnostní šněrovací boty S3L
- Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
- Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které narušují smáčivost laku
Vlastnosti zajišťující komfort
- lehký a prodyšný svrchní materiál z mikrovejru
- prodyšná podšívka z materiálu Distance-Mesh
- Velikosti 35–40 vyrobené na dámských kopytách
- vyměnitelná antistatická komfortní stélka (č. výrobku: 95797-0)
Bezpečnostní prvky
- tlumící a energii vracící mezipodešev uvex i-PUREnrj planet s 15 % recyklovaného granulátu z vlastních výrobních přebytků
- podešev z PU
- pěnová krycí čepička z polyurethanu
- pěnový patní košík z polyuretanu
- Ochranná špička bez obsahu kovu
- flexibilní textilní zábrana proti průchodu
- Certifikace ESD