Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Werkzeugsortiment 20-teilig, Anzahl Werkzeuge: 20

Artikel-Nr.: 680155 20

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Werkzeuge Setpreis 20 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680155 20
Herstellernummer 680155 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und 2 Schnellverschlüssen. Alle Werkzeuge werden in einer speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Inhalt:

Rollbandmaß mit Sichtfenster: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9 (9-teilig)
Schlitz-Schraubendreher: je 1 St. Nr. 660030 Gr. 2,5; 4; 5,5
Schraubendreher für Phillips: je 1 St. Nr. 667690 Gr. 1; 2
Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160
Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750110 Gr. 200
Arbeitsschere: 1 St. Nr. 769240 Gr. 175
Zangenschlüssel: 1 St. Nr. 813500 Gr. 180
Universalmesser mit Abbrechklingen: 1 St. Nr. 845020

Hinweis:

Lieferung erfolgt bestückt.
Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 Stück Kleinteilebehälter Nr. 951251 2×3/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte