Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 180mm

Codice art.: 813500 180

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Zangenschlüssel
Colore blue; orange
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Lunghezza ganasce/forchetta 24 mm
Esecuzione ganasce/forchetta es. liscia
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 0 mm
Apertura max 36 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Esecuzione manico bicomponente
Materiale, impugnatura plastica; rivestimento in gomma
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Chiave regolabile / chiave regolabile a rullino
Caratteristiche ratchet function; quick adjustment
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 180 mm
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813500 180
Codice del produttore 813500 180
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce parallele e lisce; esecuzione cromata. Regolazione a scatto mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la registrazione in base al principio del cricchetto.
Lavorare in modo pratico grazie ai manici ergonomici con rivestimento in plastica antiscivolo, quindi minore rischio di scivolamento. Con scala per la preimpostazione sicura. Chiave regolabile cromata.

Uso:

Presa delicata di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.