Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu d’outils universels 20 pièces 20

Réf.: 680155 20
  • Emballage: Coffret en plastique ABS
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 508 mm
Largeur 292 mm
Hauteur 60 mm
Nombre de pièces 20
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20

Numéros d’identification et classifications

Référence article 680155 20

Description

Utilisation:

Coffret en plastique ABS quasi incassable avec charnières intégrées et 2 fermetures rapides. Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Contenu:

Mètre-ruban à regard: 1 pièce 462201 réf. 2,5
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9 (9 pièces)
Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660030 réf. 2,5; 4; 5,5
Tournevis pour Phillips: 1 de chaque, 667690 réf. 1 ; 2
Pinces universelles: 1 pièce 700940 réf. 160
Marteaux rivoirs: 1 pièce 750110 réf. 200
Ciseaux de travail: 1 pièce 769240 réf. 175
Pinces clés: 1 pièce 813500 réf. 180
Cutter universel avec lames cassables: 1 pièce 845020

Remarque(s):

Le coffret est livré garni.
La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 2×3/1 (non fournis).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange