• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Impugnatura a cricchetto “Insider Pro Ratchet” con bit da 1/4 pollice con magnete, Lunghezza lame: 100mm

Codice art.: 676665 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Insider Pro Ratchet
Lunghezza lama 100 mm
Attacchi per bit D 6,3
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Giraviti con poligono esterno; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva 228 mm
Angolo di registro 15 grado
Cappuccio ruotabile no
Reversibilità da orario ad antiorario si
Con impugnatura a cricchetto si
Con gambo telescopico no
Inclusi bit si
Portabit integrato si
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676665 100
EAN / GTIN 7610733245147
Codice del produttore 6510.R-100

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a cricchetto “multicraft” in plastica rinforzata con fibra di vetro con portabit apribile. Per rotazione oraria e antioraria (anello di registro 15°) con posizione centrale integrata (cricchetto bloccato). Attacco per bit da 1/4 pollice C 6,3 con potente magnete permanente. Inclusi 10 bit C6,3.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 pezzo:
per viti con intaglio n. art. 675300 Dim. 5,5; 6
per viti con impronta a croce Phillips n. art. 675281 Dim. 2/25
per viti Pozidriv n. art. 675285 Dim. 2/25
per esagono incassato n. art. 675290 Dim. 3; 4
per poligono interno Torx® n. art. 675295 Dim. TX10; TX15; TX20; TX25

Download & documenti

Prodotti correlati