„Insider Pro Ratchet” racsnis nyél 1/4 col bitekkel mágnessel 100 mm

Cikkszám: 676665 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható
  • Bit befogó: D 6,3

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Insider Pro Ratchet
Pengehossz 100 mm
Bit befogó D 6,3
Profil Lapos csavarhúzó; 6-szög csavarhúzó furattal; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 228 mm
Utánfogási szög 15 fok
Forgó sapka nem
Bal-jobb forgásirány átkapcsolás igen
racsnis nyéllel igen
teleszkópos szárral nem
Inkl. bitek igen
integrált Bit tár igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676665 100
EAN / GTIN 7610733245147
Gyártó száma 6510.R-100

Leírás

Kivitel:

„multicraft” racsnis markolat üvegszál erősítésű műanyagból kihajtható bit tárral. Jobbos és balos forgás (utánfogási szög 15°) beépített középállással (rögzített racsni). Befogó 1/4 col C 6,3 bitekhez, erős állandó mágnessel. 10 darab C 6,3 bittel.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 darab:
hornyoshoz, 675300 sz. 5,5; 6 méret
Phillipshez, 675281 sz. 2/25 méret
Pozidrivhoz, 675285 sz. 2/25 méret
belső hatszöghöz, 675290 sz. 3; 4 mérethez
belső Torx®-hoz, 675295 sz. TX10; TX15; TX20; TX25 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek