Rukojeť ráčny „Insider Pro Ratchet“ s 1/4 palcovými bity s magnetem, Délka čepele: 100mm

Artiklové číslo: 676665 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah sada
Počet přepážek 11 ks
Velikost unašeče, upínač bitů 1/4 palce; D 6,3
Vlastnosti rukojeti Integrovaný zásobník bitů
Celková délka L 228 mm
Označení výrobce Insider Pro Ratchet
Barva červená; Černá; Stříbrná
Druh produktu Račnový klíč
Změna směru otáčení Přepínací mechanismus na rukojeti
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); ploché; upínač bitů
Teleskopická funkce ne
Povrch nástroje chromované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676665 100
EAN / GTIN 7610733245147
Číslo výrobce PB 6510.R-100

Popis

Provedení:

Rukojeť ráčny „multicraft“ z plastu zesíleného sklolaminátem se sklopným zásobníkem bitů. Pro chod doleva i doprava (úhel uchopení 15°) s integrovanou střední pozicí (ráčna blokována). Upínání pro 1/4 palcové bity C 6,3 se silným trvalým magnetem. Včetně 10 kusů C 6,3 bitů.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 ks:
pro šrouby s drážkou, č. 675300 vel. 5,5; 6
pro šrouby Phillips, č. 675281 vel. 2/25
pro šrouby Pozidriv, č. 675285 vel. 2/25
pro šrouby s vnitřním 6hranem, č. 675290 vel. 3; 4
pro šrouby s vnitřním profilem Torx®, č. 675295 vel. TX10; TX15; TX20; TX25