Giraviti portainserti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido, Attacco esagonale: 6,3mm

Codice art.: 676410 6,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
232 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco esagonale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Attacchi per bit: D 6,3; D 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 816 R
Attacchi per bit D 6,3; D 6,3
Lunghezza complessiva 119 mm
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676410 6,3
EAN / GTIN 4013288191465
Codice del produttore 05051462001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con attacco per bit da 1/4 pollice.
Con attacco per cambio rapido “Rapidaptor”.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3 ed E 6,3.