Garniture vijačnih nastavkov z orodjem za upravljanje 31-delne

Št. art.: 676150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 31 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 31 kos
Oznaka proizvajalca Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Barva črna
Primerno za strojno uporabo Da; Da
Dolžina rezila 25 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Število orodij 31
Velikost pogona, notranji 6-kotnik C6,3; E6,3; C6,3; E6,3
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke 1/4-colske
Značilnosti ročaja ergonomično; zamenljivo rezilo
Vrsta ročaja standarni ročaj
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 3 mm
Velikost odgona, za notranje vijake TORX® TX10
Velikost odgona, za vijake Pozidriv (PZ) PZ1
Vrsta izdelka adapter; nastavki/rezila; izvijač
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina kromirano
Garnitura da
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke; ročaj; notranji 6-kotnik
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom; za notranje vijake TORX®; za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ); za vijake z zarezo (SL); za vijake TORX® TR (Tamper Resistant) z varnostnim zatičem
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676150
EAN/GTIN 4013288144652
Številka proizvajalca 05073640001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675200 2 kosa vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675380, 1 kos vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 1 kos 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: 1 kos 675350 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: 1 kos 1,0×5,5 mm
Adapter: 1 kos, 1/4-colski notranji 4-kotnik – 1/4-colski vijačni nastavek
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K
Raglja za vijačne nastavke 1/4 cole: 1 kos, art. 676645