Bit con impronta TRI-WING®, 1/4 pollici C 6,3 2

Codice art.: 675370 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,30 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    5,25 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 875/1 TRI-WING® 25 mm
Impronta Tri-Wing 2
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite Tri-Wing
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675370 2
EAN / GTIN 4013288033499
Codice del produttore 05066762001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per tutte le viti del tipo TRI-WING®, uso prevalente in campo elettrico, aeronautico e casalinghi.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.