Punta TRI-WING®, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil TRI-WING®: 2

Número de artículo: 675370 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil TRI-WING® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
Para tornillos TRI-WING®
Material
acero al cromo-vanadio
Longitud total L
25 mm
Longitud cuchilla l1
25 mm
Diámetro de la hoja
4,7 mm
Norma
DIN ISO 1173
Para uso en máquina
sí
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior
1/4 pulgada; C 6,3
Tamaño de salida, Para tornillos TRI-WING®
2
Tipo de producto
Puntas/cuchillas
Juego
no
Accionamiento
Hexágono interior
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675370 2
EAN / GTIN 4013288033499
Número del fabricante 05066762001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 − 675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado TRI-WING®, de amplia difusión en la tecnología para el hogar, eléctrica y aeronáutica.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.