Bit TRI-WING®, 1/4 palce C 6,3, Profil TRI-WING®: 2

Artiklové číslo: 675370 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil TRI-WING® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby TRI-WING®
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 25 mm
Délka čepele l1 25 mm
Průměr čepele 4,7 mm
Norma DIN ISO 1173
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran C 6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby TRI-WING® 2
Druh produktu Bity/čepele
Set / sada ne
Pohon Vnitřní šestihran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675370 2
EAN / GTIN 4013288033499
Číslo výrobce 05066762001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Standardní provedení, houževnaté.

Použití:

Pro všechny šrouby systému TRI-WING® rozšířeného zejména v oblasti domácích spotřebičů, elektrotechniky a letectví.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.