Set di 30 bit IMPAKTOR per avvitatori IMPACT

Codice art.: 674136
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.
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
Superficie Rivestimento diamantato
Lunghezza lama l1 25 mm
Numero di utensili 30
Numero pezzi 30 pz.
Serie IMPAKTOR
Denominazione originale prodotto Bit-Check 30 Impaktor 1
Colore nero
Per l´uso con macchina si; si
Tipo di prodotto Adattatore; Bit/lame
Set sì
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Codice del produttore 05057690001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una durata più elevata fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

Uso:

Gli avvitatori producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i “bit normali” non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l’impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell’uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.

Contenuto:

Bit IMPAKTOR, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 2 pz. Dim. 1; 3 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3
Bit IMPAKTOR, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. Dim. 1; 3 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3
Bit IMPAKTOR, C 6,3, per esagono incassato: 1 pz. Dim. 3; 4; 5; 6
Bit IMPAKTOR, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 1 pz. Dim. TX10; TX15; 2 pz. Dim. TX20; 3 pz. Dim. TX25; 2 pz. Dim. TX30; TX40
1 raccordo IMPAKTOR: Dim. 6,3R con magnete ad anello