IMPAKTOR bitssortiment för IMPACT-skruvdragare, 30 delar

Article no.: 674136
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
251 styck i lager

Select article variation and quantity

Set price 30 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal verktyg 30 St.
Tillverkarens beteckning Bit-Check 30 Impaktor 1
Förpackning kista/låda/box
Lämplig för maskinanvändning yes
Klinglängd 25 mm
Gnistfri no
Antal verktyg 30
Storlek Drivning, bitsfäste C6,3
Nyckelvidd, för invändiga insexskruvar 3 mm
Drivmoment, storlek, för invändiga TORX®-skruvar PH3; TX10
Drivmoment, storlek, för invändiga insexskruvar TX15
Drivmoment, storlek, för Phillips-skruvar (PH) PH1
Drivmoment, storlek, för Pozidriv-skruvar (PZ) PH2; PZ1
Anmärkning, för invändiga insexskruvar diamantbelagd spets
Anmärkning, för invändiga TORX®-skruvar diamantbelagd spets
Anmärkning, för Pozidriv-skruvar (PZ) diamantbelagd spets
Anmärkning, för Phillips-skruvar (PH) diamantbelagd spets
Produktslag bits/klingor
Material specialstål/speciallegering
Yta härdad
Total längd 25 mm
Set ja
Drivning bitsfäste
Fäste ut för invändiga insexskruvar; för invändiga TORX®-skruvar; för Phillips-skruvar (PH); för Pozidriv-skruvar (PZ)
Innehåll sats/sortiment

Identification & Classification

Artikkelkode 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Manufacturer number 05057690001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Utvald stålkvalitet, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger längre livslängd än med standardbits.

Användningsdata:

IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som ”normala” bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.

Innehåll:

IMPAKTOR bits, C 6,3, för Phillips: 2 st storlek 1; 3 st storlek 2; 2 st storlek 3
IMPAKTOR bits, C 6,3, för Pozidriv: 2 st storlek 1; 3 st storlek 2; 2 st storlek 3
IMPAKTOR bits, C 6,3, för invändig sexkant: 1 st storlek 3; 4; 5; 6
IMPAKTOR bits C 6,3, för invändiga Torx®: 1 st storlek TX10; TX15; 2 st storlek TX20; 3 st storlek TX25; 2 st storlek TX30; TX40
1 IMPAKTOR bitshållare: Storlek 6,3 R med ringmagnet