IMPAKTOR Set de biţi, pentru şurubelniţa IMPACT, 30 buc.

Cod articol.: 674136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Suprafaţă Strat acoperitor diamantat
Lungimea lamei l1 25 mm
Număr de unelte 30
Număr de piese 30 buc.
Serie IMPAKTOR
Denumirea producătorului Bit-Check 30 Impaktor 1
Culoarea negru
Recomandat pentru utilizare mașini da; da
Tip produs Adaptor; Biţi/lame
Set/ garnitură da
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Număr producător 05057690001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Calitatea excepţională a oţelului, tehnologia de călire, procedeul de producţie şi geometria specială garantează obţinerea de rezultate excelente la şurubelniţele IMPACT. Împreună cu stratul de acoperire diamantat (diminuează semnificativ forţa Cam-Out) şi cu zona de torsiune se obţine o durabilitate mai ridicată de până la 5 ori în comparaţie cu biţii standard.

Aplicaţie:

Datorită funcţiei sale de răsucire-percuţie, şurubelniţa IMPACT obţine numeroase vârfuri de putere, cărora „biţii normali” nu le rezistă decât o durată scurtă de timp. Biţii IMPAKTOR sunt creaţi special pentru utilizarea pe şurubelniţe cu percuţie, dovedind o durabilitatea mult mai lungă comparativ cu biţii standard obişnuiţi.

Conţinut:

Biţi IMPAKTOR, C 6,3, pentru Philips: 2 buc. Ref. 1; 3 buc. Ref. 2; 2 buc. Ref. 3
Biţi IMPAKTOR, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Ref. 1; 3 buc. Ref. 2; 2 buc. Ref. 3
Biţi IMPAKTOR, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 1 buc. Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi IMPAKTOR, C 6,3, pentru TORX® interior: 1 buc. Ref. TX10; TX15; 2 buc. Ref. TX20; 3 buc. Ref. TX25; 2 buc. Ref. TX30; TX40
1 coadă de cuplare IMPAKTOR: Gr. 6,3R cu magnet inelar