• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Leve di sbloccaggio, per rimuovere in modo facile le clip dal rivestimento interno di autoveicoli

Codice art.: 671.6-110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Levacopertoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 671.6-110
EAN / GTIN 7610733041336
Codice del produttore PB 671.6-110
Numero-L L60060 1412

Descrizione

Descrizione:

  • Leva di sbloccaggio, impugnatura Classic
  • facile rimozione di clip dai rivestimenti interni e delle porte e da listelli decorativi
  • per il settore automobilistico, per i professionisti e per gli hobbisti
  • punta arrotondata a forma di U, per allentare le parti in plastica in modo veloce e delicato
  • impugnatura affusolata, di poco ingombro e d’impiego universale
  • materiale di alta qualità, resistente agli urti, all'olio e alla benzina
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza intera: 215 mm
  • Lunghezza lama: 110 mm