Kioldókar klasszikus fogantyúval

Cikkszám: 671.6-110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerelővas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 671.6-110
EAN / GTIN 7610733041336
Gyártó száma PB 671.6-110
L-szám L60060 1412

Leírás

Leírás:

  • Eloldókar, klasszikus fogantyú
  • A belső és ajtóburkolatok és díszlécek klipszeinek könnyű eltávolítása
  • Az autóiparban, szakemberek és barkácsolók számára
  • U alakú lekerekített hegy, a műanyag alkatrészek gyors és kíméletes eltávolítása
  • Vékony fogantyú, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
  • magas minőségű anyaghasználat, ütésálló, olaj- és benzinálló
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 6 mm
  • Pengehossz: 110 mm
  • Teljes hossz: 215 mm