Uvolňovací páka

Artiklové číslo: 671.6-110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 671.6-110
EAN / GTIN 7610733041336
Číslo výrobce PB 671.6-110
L-číslo L60060 1412

Popis

Popis:

  • Uvolňovací páka, rukojeť Classic
  • snadno odstraňuje příchytky z interiérových a dveřních obložení a ozdobných lišt
  • pro automobilový průmysl, pro profesionály i pro kutily
  • zaoblená špička ve tvaru U, rychlé a šetrné uvolnění plastových dílů
  • tenká rukojeť, prostorově úsporné a univerzálně použitelné
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 6 mm
  • Hele længden: 215 mm
  • Klingelængde: 110 mm