• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze per anelli di visualizzazione esterni angolati di 85-140mm

Codice art.: 6702780
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6702780
EAN / GTIN 4010886670279
Codice del produttore 6702780
Numero-L L60160 3999
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

DIN 5254 Forma B
Con molla di richiamo
Con fermo di sicurezza
Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 175 mm
  • Altezza totale [mm]: 31 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 64 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Ø della punta: 3,2 mm
  • Diametro albero [pollici]: 3.3/8-5.1/2
  • Diametro albero [mm]: 85-140
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no