Tang voor buitenspannende borgringen, gebogen, 85-140 mm

Artikelnummer: 6702780
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6702780
EAN/GTIN 4010886670279
Nummer fabrikant 6702780

Omschrijving

Omschrijving:

DIN 5254 vorm B
met openingsveer
met klembeveiliging
gesmeed GEDORE chroom-vanadium temperstaal

Kenmerk:

  • Verbindingstypes [mm]: gemonteerde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 175 mm
  • Totale hoogte [mm]: 31 mm
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik geïsoleerd
  • Hardingsproces [mm]: in olie gehard en getemperd
  • Lengte kop [mm]: 64 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Tip Ø: 3,2 mm
  • Asdiameter [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Asdiameter [mm]: 85-140
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen