• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per elettricisti per viti Pozidriv Completamente isolato, VDE, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 668731 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
335 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 147 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668731 0
EAN / GTIN 4062406059873
Codice del produttore 668731 0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Ogni giraviti viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura multicomponente con zona di presa ottimizzata per la coppia e il comfort. Lama in acciaio per utensili ad alto tenore di lega.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.