Destornillador para electricistas para Pozidriv VDE totalmente aislado, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 668731 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
210 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
Para tornillos Pozidriv (PZ)
Para comprobación de tensión
no
Longitud total L
147 mm
Longitud cuchilla l1
60 mm
Material
acero especial / aleación especial
Norma
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprobado hasta
1.000 V
Sello de calidad y comprobación
VDE
Características mango
Forma ergonómica
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ)
PZ0
Tipo de producto
Destornilladores
Juego
no
Accionamiento
Mango
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 668731 0
EAN / GTIN 4062406059873
Número del fabricante 668731 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de varios componentes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Varilla de acero de herramientas altamente aleado.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.