Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz teljesen VDE szigetelt, Kereszthorony méret: 0

Cikkszám: 668731 0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 0
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Csavar ⌀-höz max. 2 mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 147 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 668731 0
EAN / GTIN 4062406059873
Gyártó száma 668731 0
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Többkomponenses erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.