3C-Screwdriver, a croce PH 1, 180 mm

Codice art.: 6683380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6683380
EAN / GTIN 4010886803769
Codice del produttore 6683380
Numero-L L60160 3112

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
Mis. 3 e 4: lama con esagono di manovra
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
* non a norma

Proprietà:

  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Per viti di dimensioni: M2 - M3
  • Larghezza totale [mm]: 33 mm
  • Altezza totale [mm]: 28 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
  • Lunghezza della lama: 80 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno vanadio plus, bonificato
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • Dimensione di uscita Cava trasversale PH: sì
  • antimagnetico: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: sì
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori