3C-Destornillador, receso cruzado PH 1, 180 mm

Número de artículo: 6683380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6683380
EAN / GTIN 4010886803769
Número del fabricante 6683380
Número L L60160 3112

Descripción

Descripción:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Forma de la empuñadura ergonómica para un trabajo preciso y sin fatigarse
Unión positiva de la empuñadura y la hoja para una transmisión óptima de fuerza
Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
Tamaños 3 y 4 : varilla con hexágono
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M2 - M3
  • Anchura total [mm]: 33 mm
  • Altura total [mm]: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio plus, templado y revenido
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • Tamaño de salida Escotadura transversal PH: sí
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: sí
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios