Magnetizzazione/demagnetizzazione

Codice art.: 6416500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Smagnetizzatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6416500
EAN / GTIN 4010886641651
Codice del produttore 6416500
Numero-L L60160 4051

Descrizione

Descrizione:

Corpo blu in materiale plastico pregiato, resistente alla rottura, senza cadmio

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 50 mm
  • Altezza totale [mm]: 26 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 52 mm
  • Materiale: Alloggiamento: plastica
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no