3C-Slot per cacciavite 4 mm

Codice art.: 6679350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6679350
EAN / GTIN 4010886806715
Codice del produttore 6679350
Numero-L L60160 2122

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
* Lunghezza non a norma
Lama in acciaio al molibdeno vanadio, bonificato

Proprietà:

  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
  • Lunghezza della lama: 100 mm
  • Ø lama: 4,0 mm
  • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
  • Larghezza lama [mm]: 4,0 mm
  • Spessore del bordo di taglio: 0,8 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Esagono di trasmissione [mm]: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori