Tournevis 3C, profil à fente 4 mm

Réf.: 6679350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6679350
EAN / GTIN 4010886806715
Réf. fabricant 6679350
Article hors catalogue L60160 2122

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Forme du manche ergonomique pour un travail précis et sans fatigue
Liaison mécanique entre le manche et la lame pour une transmission optimale de la force
Marquage de la forme d'entraînement à l'extrémité du manche
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
* longueur non normalisée
Lame en acier au molybdène-vanadium, trempée

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Longueur totale [mm]: 185 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Ø de la lame: 4,0 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 4,0 mm
  • Épaisseur du tranchant: 0,8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires