• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per elettricisti Kraftform Micro, Numero di giraviti: 25

Codice art.: 667170 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Imposta il prezzo 25 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Kraftform Micro Big Pack 1
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®; Chiavi a bussola con bocca esagonale; Giraviti a intaglio; Giravite per viti Microstix®; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667170 25
EAN / GTIN 4013288209580
Codice del produttore 05134000001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura con cappuccio centrale girevole e zona di rotazione per avvitare in modo efficiente e rapido. Lama in acciaio speciale.
“Big Pack” da 25 pezzi in borsa pieghevole di tessuto.

Fornitura:

25 pezzi in borsa pieghevole in tessuto.
Cad. 1 giravite per viti con impronta a croce Phillips Dim. 000; 00; 0.
Cad. 1 cacciavite per viti con impronta Torx® Dimensioni TX1; TX3.
Cad. 1 giravite per viti con impronta Torx® con funzione di fermo Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.
1 giravite per viti con impronta TorxPlus® Dim. 1IPR.
Cad. 1 giravite per esagono incassato n. art. 627470 Dim. 0,9; 1,3; 1,5; 2.
Cad. 1 giravite per viti con intaglio Dim. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.
Cad. 1 giravite per chiavi a bussola per esagono esterno Dim. 4; 5,5.
1 giravite per Microstix® Dim. m × 40 mm.
1 sollevatore 3,5×50 mm.

Nota:

ESD “Big Pack” da 25 pezzi disponibile al n. art. 669924 Dim. 25.