Sähköinen ruuvinväänninsarja Kraftform-Micro 25

Tuote nro.: 667170 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Micro Big Pack 1
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille; 6-kulmainen holkkiavain; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin Microstix®-ruuveille; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667170 25
EAN / GTIN 4013288209580
Valmistajan numero 05134000001

Kuvaus

Malli:

Kahva, jossa pyörivä keskitinpää ja pikavääntöalue. Terä erikoisterästä.
”Big Pack” 25 osaa kangaskotelossa.

Toimituksen sisältö:

25-osainen, kangaskotelossa.
à 1 ruuvitaltta Phillips-ruuveille, koot 000; 00; 0.
1 ruuvitaltta kutakin Torx®-ruuveille, koot TX1; TX3.
1 ruuvitaltta kutakin Torx®-ruuveille pidätintoiminnolla, koot TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.
1 ruuvitaltta TorxPlus®-ruuveille, koko 1IPR.
à 1 ruuvitaltta kuusiokoloruuveille nro 627470, koot 0,9; 1,3; 1,5; 2.
à 1 ruuvitaltta urakantaruuveille, koot 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.
à 1 hylsyavain, kuusikulma, koot 4; 5,5.
1 ruuvitaltta Microstix®-ruuveille, koko m × 40 mm.
1 irrotin 3,5 × 50 mm.

Ohje:

25-osainen ESD ”Big Pack” saatavilla myymälästämme numerolla 669924 koko 25.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat